基板ヘッダアクセサリー 固定レール

基板ヘッダアクセサリー 固定レール ハーティング

Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 42 x 2.54 mm です。長さは 111.66 mm です。ポリアミド製 黄色

仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8168 アズワン品番65-7620-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64296875 02095001022
210
199
219 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする