くるくるチェアⅡSAL KRUシリーズ

くるくるチェアⅡSAL KRUシリーズ ウチエ

ハンドル角度調節・360°回転可能コンパクトシャワーキャリー。
体の前まである肘掛けが、利用者が前に倒れるのを防ぎます。また、前方グリップを握って座位を保つこともできます。
肘掛けにはロック機能がついています。解除しないとはね上がらないので、安心してお使いいただけます。
ハンドルの角度が簡単に変えられます(3段階)。
座面は360度回転(45度ごとにロック)。座面を回転させることで、狭い浴室でもスムーズに洗身できます。
フットレストを前輪上部に取付可能。奥行79cmとコンパクトに。狭い場所でも楽に取り回しができます。(短奥行仕様)
シートは柔らかで、取り外せて洗えるので清潔です。

仕様●材質:本体/アルミ(粉体塗装仕上げ)・ステンレス(粉体塗装仕上げ)、座シート/EVA、背シート/EVA●キャスター:前輪/Φ5インチ、後輪/Φ10インチ(ノーパンクタイヤ)●耐荷重:約100kg●重量:約15kg●シート形状:穴無し型●サイズ:本体/485×945(790)×865~945mm ※()は短奥行仕様、奥行(フットレスト無し)565mm、座幅(肘~肘)/405mm、座面高:410~490mm(5段階、2cm刻み)、肘から前座235mm、前座から足台355・380(225)mm●肘掛けはね上げ式●フットレスト脱着式●介護保険適用対象品(特定福祉用具) アズワン品番7-8525-12 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64297067 KRU187
111,000
99,980
109,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする