2.5W Solar Panel 116X160
小型ソーラーパネル116×160mmは、高い太陽エネルギー変換効率(15%)を発揮する単結晶材料でできており、屋外環境に適した微細な樹脂表面と頑丈な背面を備えています
仕様●ピーク電力での電圧:5.5V●ピーク電力での電流:450mA●開回路電圧:8.2V●重さ:90g
アズワン品番67-0477-15
内容量1個
小型ソーラーパネル116×160mmは、高い太陽エネルギー変換効率(15%)を発揮する単結晶材料でできており、屋外環境に適した微細な樹脂表面と頑丈な背面を備えています