T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2200204Uシリーズ
Q-カット突切り・溝加工加工用1コーナー仕様の超硬コーティングチップです。Q-カット突切り・溝加工加工用1コーナー仕様のサーメットチップです。
仕様●適合ホルダ:■■■●勝手:勝手なし●シートサイズ:20●チップサイズ:20●re:1●la:2●Dm_min:30●先端逃げ角●T-Max Q-カットチップ●コーティング超硬チップ●突切り・溝加工加工用●1コーナ仕様●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:154-9782
アズワン品番65-8206-10
内容量1セット(10個)