RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1袋 10個入

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1袋 10個入 AMPHENOL

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2 x 3●極数:6●シリーズ:54601●コード番号:220-8506 アズワン品番65-7714-76 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64301075 54601-906002WPLF
420
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする