SIEMENS
ドアインターロック 3 極スイッチ遮断器、3KA50、3KA51、3KL50、3KM50用 青 Sentron 8UC7
Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ドア操作機構 8UC7 ハンドルは、3 極スイッチ遮断器用のアクセサリです。6 x 6 mm のシャフト作動用
仕様
●種類:ドアの作動機構●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1418
アズワン品番
65-7796-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64301818
8UC7111-1BB10
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください