曜日別特売

磁気式ピックアップ 3SE6605シリーズ

磁気式ピックアップ 3SE6605シリーズ - SIEMENS

Siemens マグネットスイッチコンタクトブロックは、25 x 88 mm の長方形です。コンタクト素子 1 NC / 1 NO ピン配置:ピン 1:21、ピン 2:22 ピン 3:13、ピン 4:14 。保護クラス IP IP67 電気接続のタイプ: M8 コネクタ、4 極

仕様●電源電圧:60V ac/dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:M8●アクチュエータタイプ:独自コード●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:203-3971アズワン品番65-7836-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
643044693SE6605-2BA01
66,000
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする