コロミル590 フライス加工用チップ(630)CD10 1セット(5個入) R5901105HPSシリーズ
高速・高精度正面フライス加工用チップです。
非常にシャープなチップで溶着しにくいです。
セレーションつきで高精度のフレ調整が可能です。
正面フライス加工用。
ターンミル加工用。
仕様●適合被削材:アルミ合金●勝手:右●チップサイズ:11●s:5●最大切り込み:2●径方向の最大取りしろ:2.2●iW:11.5●bs:2.2●原産国:スウェーデン●コード番号:612-4526
アズワン品番65-8231-63
内容量1セット(5個)