RGロッカー 2人用【ダイヤル錠】W40×H186cm 61-805-26シリーズ
非常解除用検索キーは、暗証番号が分からなくなった時のマスターキーです、ご購入の際は必ずご注文ください
仕様●メーカーコード:RGFJLW-KKA●素材:低圧メラミン化粧板●サイズ:W39.5cm D57cm H186cm●重量:42kg●マスターキーは別売りです。ご注文時の注意事項●▼商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。●▼お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。●▼土日祝の配達・発送の時間指定はできませんのでご了承ください。●▼こちらの商品は法人様限定とさせていただきます。個人名のお客様にはお届けできかねますので、予めご了承ください。●【送料について】北海道・沖縄・離島へのお届けは別途送料のお見積りが必要です。●お客様組立
アズワン品番67-0324-75
内容量1個