リスタプラス 中央片面タイプ 61-554シリーズ
裏面に同色仕上げのバックパネルが付いています
丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
仕様●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、パネル/低圧メラミン化粧繊維板、レール/アルミ(片面)●サイズ:W92.5×D42×H135cm、レールピッチ:10cm●重量:38kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※中央片面タイプは背景に壁や什器がある場合にご使用ください。●※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。 裏面バックパネル付き
アズワン品番65-8768-90
内容量1台
注意
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。※中央片面タイプは背景に壁や什器がある場合にご使用ください。
※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。 裏面バックパネル付き