接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入
Phoenix 貫通型 Terminal Block は、二重機能シャフトを備えているため、時間をかけずに電位分配と適合するテストアクセサリを実現できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4-TWIN YE●コード番号:201-4010
アズワン品番65-7738-89
内容量1袋(50個)