コロミル216 チップ(350)1130 1セット(10個入) RA2161シリーズ

コロミル216 チップ(350)1130 1セット(10個入) RA2161シリーズ サンドビック

鋼加工に。

仕様●コーティング:PVD●Inchサイズ●チップサイズ:12●CEMR:0.244●LE:0.444●S:0.094●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:167-1955 アズワン品番65-8232-05 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64309317 RA2161002EM
45,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする