ジャンパー モスグリーン 5400-61シリーズ

ジャンパー モスグリーン 5400-61シリーズ ジーベック

無地カラーのシンプルなデザインに、衿元からのぞく別カラーがワンポイントのアクセントとなっています。
大きな胸ポケットや袖のペン差しのほか、内ポケットには便利なファスナーポケットも付いています。
用途:作業全般

仕様ソフト風合い、防汚加工、防縮防シワ加工、形状安定加工、速乾性抜群 材質綿100% モスグリーン 番号コード:860-6275 胸囲(cm)115 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)65 アズワン品番65-8457-53 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64311478 5400-61-L
10,530
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする