T-Max 旋削用ポジチップ 130 235 1セット 10個入
高じん性でエッジ強度の高い材種です。
低速の断続加工などにも最適です。
一般旋削ステンレス加工用。
黒皮のような大荒加工用。
仕様●適用被削材:PM●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):20.397●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.5875●チップ逃げ角(°):11●コーティング:CVD●ブレーカー:PUN●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:579-8906
アズワン品番65-8262-62
内容量1セット(10個)