基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 31個入
Samtec 基板用ソケットは、2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: デュアルリーフ 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 1列 / 2列最大100ピン
仕様●入数:1チューブ(31個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:208-0729
アズワン品番65-7701-72
内容量1セット(31個)
商品豆知識