ロータリハンドル TeSys VARIO用 黒 45mm TeSys KAE1

ロータリハンドル TeSys VARIO用 黒 45mm TeSys KAE1 - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric KAE1 シリーズの TeSys VARIO / Mini VARIO です - フロントおよびブラックロータリハンドル、南京錠なしGreen Premium 製品 IP 保護等級 - IP65

仕様●種類:ロータリハンドル●併用可能製品:TeSys VARIO●シリーズ:KAE1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2545アズワン品番65-7799-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64318347KAE1BZ
7,170
7,098
7,808(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする