コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R24518T6MPMシリーズ
高能率正面フライスカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
一般正面フライス用。
仕様●チップサイズ:18●iC:18●s:6.1●re:1●最大切り込み:9.75●径方向の最大取りしろ:1.5●bs:1.5●勝手:右●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:574-8534
アズワン品番65-8222-91
内容量1セット(10個)
高能率正面フライスカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
一般正面フライス用。