曜日別特売

Mercury Free 2.5A Hybrid Tilt Switch

Mercury Free 2.5A Hybrid Tilt Switch - Assemtech

Assemtech MERCURY 2.5 A ハイブリッドチルトスイッチ。ハイブリッド電子機械式 スイッチング電圧:最大 280 VAC スイッチング容量: 2.5 A、4 A (最大) オン時間: 1 分(デューティサイクル: 80 % ) エポキシ密閉型 ABSハウジング

仕様●電流 Max:2.5A●最大AC電圧:280V ac●コード番号:209-9922アズワン品番65-7825-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64323430PD5000
6,160
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする