曜日別特売

非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ

非接触式 セーフティスイッチ IME2Sシリーズ - SICK

Erwin Sick 誘導型近接センサは、半導体( OSSD )タイプの出力を備えており、24 V dc の供給電圧で動作します。このセンサのハウジング材質はニッケルめっき黄銅製です。検出範囲( Sn )は最大 4 mm です 保管温度: -25 → +70 ℃ 耐振動性: 10 → 55 Hz 100 Hz 未満の作動周波数

仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:黄銅、ニッケルめっき●接続タイプ:M12●インストールタイプ:非点滅●センサ原理:インダクティブ●アクチュエータ含む:なし●スイッチング距離:8 mm●IP保護等級:IP67●長さ:65mm●コード番号:201-1895アズワン品番65-7838-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64323439IME2S12-08N4DC0
30,400
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする