コロカットXS 旋削加工用チップ(325)1セット(5個入) MAFR3010シリーズ

コロカットXS 旋削加工用チップ(325)1セット(5個入) MAFR3010シリーズ サンドビック

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
旋削加工用。

仕様●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):6●コーティング:PVD●チップサイズ:3●s:3.175●re:0.1●最大切り込み:4●勝手:右●コーナR(mm):0.1●原産国:スウェーデン●コード番号:609-7766 アズワン品番65-8197-69 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64324997 MAFR3010
25,800
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする