サンドビック サンドビックの 電動工具 サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー サンドビックの 旋盤/フライス盤 コロマントUドリル用チップ(360)1セット(10個入) LCMX04030853シリーズ コロマントUドリル用チップ(360)1セット(10個入) LCMX04030853シリーズ 注文コード コロマントUドリル用チップです。 あらゆる被削材の穴あけ加工用。 仕様●チップサイズ:04●l:4.0●s:3.18●re:0.8●サンドビック コロマントUドリル用チップ H13A 超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:153-0771 アズワン品番65-8196-28 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LCMX04030853 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64325767 LCMX04030853 ¥14,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 面板クランプセット BL250-CLPS ギガ・セレクション 税込¥23,078 ¥20,980 バスケットへ クイックチェンジツールホルダ BL250-QTH ギガ・セレクション 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 部品 MVH-158 三笠産業[工具] 税込¥58~ ¥53~ 部品 UM-F23,F28,F32,F38 三笠産業[工具] 税込¥58~ ¥53~ 部品 MVH-308 三笠産業[工具] 税込¥58~ ¥53~ 部品 GE-5LH 三笠産業[工具] 税込¥58~ ¥53~ 部品 MGX-23.28.32.38 三笠産業[工具] 税込¥58~ ¥53~ 部品 MGX-280 三笠産業[工具] 税込¥58~ ¥53~ 部品 GE-5LV,5LE 三笠産業[工具] 税込¥58~ ¥53~ 部品 GE-5LHV 三笠産業[工具] 税込¥58~ ¥53~ 吸じんカバー BOSCH(ボッシュ) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 本体部品 チップソーカッター LA120-C 新ダイワ 税込¥14,278~ ¥12,980~ M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド ミルウォーキーツール 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ M18 FUEL QUIK-LOK(TM) パワーヘッド用肩掛けベルト ミルウォーキーツール 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ M18 FHAFOH16用集塵ノズル (3個パック) ミルウォーキーツール 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ MX FUEL(TM) 充電器 ミルウォーキーツール 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ TAIHEI LED透写台 卓上型 SK TAIHEI 税込¥208,780 ¥189,800 バスケットへ TAIHEI LED透写台 スタンド型 SK TAIHEI 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ 耐熱エコホース 十川産業 税込¥35,178 ¥31,980 バスケットへ 六角軸ペイントミキサー EpoChemical 税込¥659 ¥599 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリー旋盤/フライス盤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) 研磨/研削(電動) 切断/切削 はくり/はつり工具 旋盤/フライス盤 撹拌 掃除/集塵 電源/コントローラー カーボンブラシ フレキシブルシャフト 電動工具用ケース/カバー 電球/蛍光灯 電動工具/充電工具部品 シェアする マイページ 最近見た商品