MEC1 1mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 150個入

MEC1 1mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 150個入 SAMTEC

Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 60 ポジション、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました

仕様●入数:1リール(150個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:120●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1482 アズワン品番65-7658-18 内容量1セット(150個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64326300 MEC1-160-02-L-D-A-K-TR
201,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする