使い捨てマイクロファイバーウエス PMFシリーズ

使い捨てマイクロファイバーウエス PMFシリーズ TRUSCO

超極細繊維のため、汚れをかき取る能力が非常に高いです。
1/100mm以下の繊維で、繊維表面が鋭角や多角形になってます。
目付量は少ないながらもマイクロファイバー繊維のため、吸水性と速乾性に優れた商品です。
取り出しやすいポップアップタイプの仕様です。
金型・各種機械・機器メンテナンス、ビルメンテナンス掃除用具(拭き取り・仕上げなど)、食品工場用クロスなどに。
車両の拭き上げに。

仕様●色:ブルー●シートサイズ(mm):300×300●箱入数(枚):50●マイクロファイバー繊維クロス●ポップアップタイプ●目付量:270g/m2●材質/仕上:ポリエステル、ナイロン●注意:砂等が付着したまま使用した場合に、対象物を傷つける事があります。●原産国:中国●コード番号:381-2830 アズワン品番65-9712-56 内容量1箱(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64326370 PMFB50
2,914
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする