大麦若葉+酵素 1箱 3g/袋×60袋入

大麦若葉+酵素 1箱 3g/袋×60袋入 アサヒグループ食品

味やにおいにクセが少なく、さらりとした飲みやすい味が特長です。
九州地方で栽培した大麦若葉を使用しており、続けやすいように味と国産にこだわった青汁です。
活性のある酵素を含有した穀物発酵エキス末を配合しています。

仕様●入数:1箱(3g/袋×60袋入)●原材料名:大麦若葉粉末(九州産)・水溶性食物繊維・桑葉末・穀物発酵エキス末(小麦を含む)・酵母エキス●成分:エネルギー/7.9kcal、たんぱく質/0.27~0.59g、脂質/0.05~0.13g、炭水化物/2.05~2.43g、糖質/0.25~0.63g、食物繊維/1.8g、食塩相当量/0.001~0.007g、ビタミンB1/0.004~0.018mg、ビタミンB2/0.011~0.044mg、ビタミンE/0.02~0.17mg、ビタミンK/21~72μg、葉酸/2~18μg、カルシウム/3.7~14mg、マグネシウム/1.4~4.5mg、鉄/0.1~0.54mg、カリウム/30~124mg●保存料・着色料無添加●アレルギー:小麦 アズワン品番7-8361-01 内容量1箱(60袋×3g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64326510 -
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする