コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1セット(10個入) 266RL16MM01Aシリーズ
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。
仕様●勝手:右●加工:内径●ピッチ mm:1.5●ねじ形状:MM●チップサイズ:16●iC●s●tpi●材質/仕上:超硬合金コーティング●原産国:スウェーデン●コード番号:362-5150
アズワン品番65-8135-53
内容量1セット(10個)
レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。