基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 4 列 スルーホール 1セット 32個入
Samtec 基板用ソケットは、パワーコンタクトサイズが 6.35 mm ( 250 インチ)ピッチです。パワーコンタクト用の 0.250 インチ( 6.35 mm )ピッチ 高出力デュアルブレードコンタクト 2、4、又は 8 の電源ポジション 12 又は 40 信号ピン
仕様●入数:1トレイ(32個入り)●極数:16●行数:4●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:208-8950
アズワン品番65-7685-83
内容量1セット(32個)
商品豆知識