曜日別特売

コロミル360 フライス加工用チップ(350)1セット(5個入) 360R2807シリーズ

コロミル360 フライス加工用チップ(350)1セット(5個入) 360R2807シリーズ - サンドビック

重切削用60°フライスカッター用チップです。
高送りが可能で生産性が高いです。
重正面フライス加工用。
断続加工用。

仕様●コーティング:CVD●M級●チップサイズ:28●原産国:スウェーデン●コード番号:205-9833アズワン品番65-8139-59内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64329014360R2807MPH
30,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする