コロカットXS 溝入れ加工用チップ(325)1セット(5個入) MATL360Nシリーズ

コロカットXS 溝入れ加工用チップ(325)1セット(5個入) MATL360Nシリーズ サンドビック

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
溝入れ加工用。

仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●厚さ(mm):3.175●コーティング:PVD●勝手:左●チップサイズ:3●ねじ形状:VM●tpi:0.20●ピッチ mm:2.00●加工:外径●HA:12●HB:1●コーナR(mm):0.05●原産国:スウェーデン●コード番号:571-8236 アズワン品番65-8198-08 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64329967 MATL360N
25,800
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする