CHINO(チノー)
オンオフサーボユニット
DU500は、調節計からの電流出力信号をオンオフサーボ導通信号に変換します。
仕様
●出力:リレー出力(重負荷 負荷電流0.2A以上)●入力点数:1点●入力信号:4~20mA DC●入力抵抗:約35Ω●出力信号:オンオフサーボ導通信号(入出力アイソレーション)●出力表示:0~100%、10セグメントバーグラフ表示
アズワン品番
65-9239-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64330484
DU511T-00
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください