コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123E20200ROシリーズ

コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123E20200ROシリーズ サンドビック

倣い加工用。

仕様●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):19.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:低送り●ブレーカー:RO●シートサイズ:E●チップサイズ:E●la:2●re:1●最大切り込み:19.2●幅(mm):2.0●コーナR(mm):1●勝手:勝手なし●原産国:スウェーデン●コード番号:602-6788 アズワン品番65-8200-58 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64331814 N123E20200RO
42,700
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする