曜日別特売

デジタル微差圧計 GCシリーズ

デジタル微差圧計 GCシリーズ - 長野計器

感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。

仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):壁取付●接続:G1/8●材質・シール方式:・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_0~25●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:4~20mA DC + リレー接点×2出力●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシアズワン品番65-4315-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64334140GC6221160P21X0XXXX0
91,000
90,980
100,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする