ロータリスイッチ KDC

ロータリスイッチ KDC - シュナイダーエレクトリック

サイズ 45 x 45 mm の Schneider Electrics 動作ヘッドとキーを備えています。特別設計 小型サイズ 統合が容易

仕様●種類:カムスイッチの動作ヘッド●併用可能製品:動作ヘッド●シリーズ:KDC●コード番号:211-8394アズワン品番65-7801-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64335375KDC1S
16,300
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする