日本理化学器械(NRK)
グラスフィルター(ガラス濾過器)フィルター細孔(ポアサイズ)
仕様
●TS摺部:TS 19●フィルター径:30 mm●フィルター細孔(ポアサイズ):No.3 40 ~ 16 μ m●コード番号:200-1933
アズワン品番
65-8681-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64337606
3G-3
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください