防水防寒ブルゾン ブルー 562-40シリーズ
高い防水性と透湿性で雨の侵入を防ぎ、ムれにくく暖かい高機能防寒です。
用途:作業全般
仕様透湿性(5000g)、保温性
材質/仕上表/ポリエステル100%、裏/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%
色ブルー
サイズ4L
番号コード:224-1926
胸囲(cm)131
肩幅(cm)56
袖丈(cm)71
着丈(cm)76
耐水圧(mm)防水性:10000
アズワン品番65-8458-36
内容量1着
高い防水性と透湿性で雨の侵入を防ぎ、ムれにくく暖かい高機能防寒です。
用途:作業全般