レディスピタリティラットズボン ミストグリーン 1639-605シリーズ
ハードな現場で働く女性にも対応できるラットズボンをラインナップしました。
女性の体型を考慮したシルエットを活かして、ラットズボンもノータック仕様のすっきり仕上げです。
NEWピタリティウエストゴムを採用しています。
用途:作業全般
色ミストグリーン
番号コード:861-2970
混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)
股下(cm)74
ウエスト(cm)88
ヒップ(cm)113
アズワン品番65-8374-89
内容量1本