T-Max P 旋削用ネガチップ(340)1セット(5個入) TNMG330924PRシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ(340)1セット(5個入) TNMG330924PRシリーズ サンドビック

一般旋削鋼加工用。

仕様●適用被削材:PK●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):30.5956●厚さ(mm):9.525●コーナR(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:PR●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4616 アズワン品番65-8259-69 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64338674 TNMG330924PR
37,900
36,980
40,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする