押しボタンレンズ アンバー
プッシュボタンアクセサリ業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。22MM YW シリーズレンズは平形(左回転)照光式に使用します 押ボタン操作ヘッド
仕様●種類:パイロットライト、スイッチ●併用可能製品:YW9Z です●レンズカラー:アンバー●レンズ形状:丸型●コード番号:213-1520
アズワン品番65-7798-52
内容量1個