Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand PESシリンジフィルター 09-720シリーズ
仕様
●材質:●▼ハウジング:ポリプロピレン●▼メンブレン:PES●滅菌:未滅菌●サイズ:33mm●ポアサイズ:0.22μm●アウトレット:オスルアースリップ●インレット:メスルアーロック
アズワン品番
65-4342-77
内容量
1セット(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64342847
09-720-510
¥
580,700
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください