Heavy Duty power connectors housing 1袋 35個入

Heavy Duty power connectors housing 1袋 35個入 AMPHENOL

Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジングは、低プロファイルのシングルサイドエントリです。IP20 保護等級です

仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●コード番号:229-2034 アズワン品番65-7622-01 内容量1袋(35個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64344186 C14610G0255002
133,000
129,800
142,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする