端子ストリップ 40極 0.5mm 2列 1袋 2個入

端子ストリップ 40極 0.5mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

仕様●シリーズ:TLH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1931 アズワン品番65-7657-73 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64344195 TLH-020-0.50-G-D-A-K
1,120
1,098
1,208 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする