照光式プッシュスイッチ 長方形 24V LA128AJ-11Dシリーズ
LED照光式プッシュスイッチ。
仕様●操作部色・照光色:赤●LED電源:DC24V 13mA●動作:モーメンタリ●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-9644-98
内容量1個