コロミル360 フライス加工用チップ(350)1セット(5個入) 360L2807シリーズ

コロミル360 フライス加工用チップ(350)1セット(5個入) 360L2807シリーズ サンドビック

重切削用60°フライスカッター用チップです。
高送りが可能で生産性が高いです。
重正面フライス加工用。
断続加工用。

仕様●チップサイズ:28●iC:28●s:7.94●最大切り込み:18●la:20●bs:4.6●勝手:左●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:362-5753 アズワン品番65-8139-47 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64348885 360L2807MKH
31,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする