ABB
Orion1 Mirror 190-Dev. mirror excl stand
仕様
●種類:保護スタンド●併用可能製品:Orion1●素材:プラスチック●コード番号:237-1501
アズワン品番
65-7794-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64349287
2TLA022311R0500 Orion1 Mirror 190
¥
152,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください