T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1セット(10個入) R166.39G24BU12050シリーズ

T-Max U-ロック ねじ切りチップ(330)1セット(10個入) R166.39G24BU12050シリーズ サンドビック

T-Max ツイン-ロックねじ切りチップ
コーティング超硬チップ
APIバットレス

仕様●T-MaxU-ロックネジ切リチップ4125●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:573-6455 アズワン品番65-8220-52 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64351107 R166.39G24BU12050
86,400
85,980
94,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする