スペードコネクタ 1袋 5000個入

スペードコネクタ 1袋 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity FASTON 250スタッド取り付けタブ端子
FASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、FASTON 250シリーズのレセプタクルとの迅速な接続に特化した設計になっています。 正しい工具を使用すると、このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子を速やかに導体に取り付けることができます。 このFASTON 250端子の圧着寸法は正確に調整されているため、あらゆる接続で優れた性能と一様な信頼性が発揮されます。 このスタッド取り付けタブは、スタッドホールを通してリベット又はねじで取り付けます。また、90 °アングルとストレートの構成が用意されているため、非常に柔軟な設計が可能です。
特長と利点:
正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着寸法 さまざまな取り付け角度により柔軟な設計が可能。
用途
このFASTON 250スタッド取り付けタブ端子は、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。 その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。

仕様●タイプ:[PCB] タブ●オス/メス:オス●タブ幅:6.35mm●絶縁:非絶縁●結線方法:スタッド●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .250●コード番号:190-3669 アズワン品番65-7764-52 内容量1袋(5000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64355490 141878-2
211,000
209,800
230,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする