リブ付きカーゴパンツ サンドベージュ 2279-39シリーズ

リブ付きカーゴパンツ サンドベージュ 2279-39シリーズ ジーベック

裾リブ使用で足元スッキリです。
用途:作業全般

仕様洗い加工 サンドベージュ サイズ5L 番号コード:124-6475 混率(%)綿98/ポリウレタン2(伸縮素材) 股下(cm)85 ウエスト(cm)105 アズワン品番65-8432-16 適合寸法(cm)100~105 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64356120 2279-39-5L
7,140
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする