コロカットXS 溝入れ加工用チップ(325)1セット(5個入) MATL360Aシリーズ
極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
溝入れ加工用。
仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●厚さ(mm):3.175●コーティング:PVD●勝手:左●チップサイズ:3●ねじ形状:VM●tpi:0.20●ピッチ(mm):1.00●加工:外径●HA:24●HB:1●コーナR(mm):0.05●原産国:スウェーデン●コード番号:607-3204
アズワン品番65-8198-02
内容量1セット(5個)