防寒ブルゾン 白 158-32シリーズ

防寒ブルゾン 白 158-32シリーズ ジーベック

再生ポリエステルを使用したリバーシブルブルゾンです。
温室効果ガス削減を促進するカーボンオフセット付きです。
用途:冬のあらゆる作業に。

仕様軽量防寒、リバーシブル、男女兼用 材質表:ポリエステル100%(エコドビー)/再生ポリエステル65%、裏:ポリエステル100%(タフタ)、中綿:ポリエステル100% シロ 番号コード:861-2631 胸囲(cm)120 着丈(cm)69 裄丈(cm)87 アズワン品番65-8364-35 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64359017 158-32-L
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする