防音シート 室内壁用 EA911AEシリーズ
室内壁に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):920×2000●厚み(mm):1.42●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/19.5dB 2000Hz/24.8dB●カラー:オフホワイト●遮音・防炎・UVカット対応●粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ●消防庁防災規格適合品
アズワン品番65-9307-63
内容量1巻