ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AH

ロータリハンドル TeSys GS用 赤 TeSys GS2AH - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric GS2AH シリーズ外部ロータリハンドル(赤)は、前面取り付け時に 2 ポジションの I-O を備えていますGreen Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●種類:外部前面●範囲:TeSys●シリーズ:GS2AH●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:赤●コード番号:211-2523アズワン品番65-7800-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64360347GS2AH560
29,500
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする